{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2,5 mm | |
Vnější ⌀ | 45 mm | |
Výška | 18 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140300 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197083203 | |
Číslo výrobce | 140300 M20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M20
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
1 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 45 | 45 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M20 | M20 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |