Závitová očka 6g, M: M16

Artiklové číslo: 140300 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M16
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 2 mm
Vnější ⌀ 45 mm
Výška 18 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140300 M16
EAN / GTIN 4045197083180
Číslo výrobce 140300 M16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Závitová očka 6g, M: M16

Závitová očka 6g, M: M16

na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
1 329,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
2 482,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
3 180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 797,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
476 ks okamžitě k dodání
809,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
1 748,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Druh závitu M M M-LH M M M
Rozměr závitu M16 M16 M16 M16 M16 M16
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Řezný materiál HSS HSS E HSS HSS HSS HSS E
Stoupání 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku