{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,5 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140300 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083074 | |
Číslo výrobce | 140300 M3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M3
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
825 ks okamžitě k dodání
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 | 20 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M3 | M3 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Stoupání | 0,5 | 0,5 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |