Sada závitových oček HSS, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 142700 M3-12
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Pro metrický závit M3 − M12
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 142700 M3-12
EAN / GTIN 4045197592132
Číslo výrobce 142700 M3-12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada závitových oček HSS, 7dílná (M3−M12) v kazetě.

Obsah:

po 1 závitovém očku č. 140300 vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku