{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3,5 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,6 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140300 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083081 | |
Číslo výrobce | 140300 M3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka 6g M3,5
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
915,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
896,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M | M | M |
Rozměr závitu | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Výška | 5 | 5 | 5 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
Stoupání | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |