{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6e | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 2 mm | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140350 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406221706 | |
Číslo výrobce | 140350 M14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitová očka 6e, M: M14 |
||||||
Vnější ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Druh závitu | M | M | M | M-LH | M | M |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | levý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Stoupání | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |