{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14 | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | levý | |
Stoupání | 2 mm | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140620 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197083692 | |
Číslo výrobce | 140620 M14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitová očka levý závit M14
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
984,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
2 091,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
1 454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Druh závitu | M-LH | M | M | M | M | M |
Rozměr závitu | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Směr řezu | levý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Stoupání | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |