{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | levý | |
Stoupání | 0,5 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140620 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083623 | |
Číslo výrobce | 140620 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitová očka levý závit, M–LH: M3
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
992 ks okamžitě k dodání
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
790,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh závitu | M-LH | M | M | M | M | M |
Rozměr závitu | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Směr řezu | levý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |