Závitová očka 6e, M: M7

Artiklové číslo: 140350 M7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6e

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M7
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6e
Směr řezu pravý
Stoupání 1 mm
Vnější ⌀ 25 mm
Výška 9 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140350 M7
EAN / GTIN 4062406221690
Číslo výrobce 140350 M7

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.
Toleranční pole 6e = s podkročeným rozměrem cca 00,03 − 0,04. Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Závitová očka 6e, M: M7

Závitová očka 6e, M: M7

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 095,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
762,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 262,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 079,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
893,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Rozměr závitu M7 M7 M7 M7 M7
Výška 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Směr řezu pravý pravý pravý levý pravý
Řezný materiál HSS HSS HSS E HSS HSS E

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku