{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M7 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140460 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406233365 | |
Číslo výrobce | 140460 M7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka M7
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M | M | M |
Rozměr závitu | M7 | M7 | M7 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Stoupání | 1 | 1 | 1 |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |