{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M30 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 3,5 mm | |
Vnější ⌀ | 65 mm | |
Výška | 25 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140460 M30 | |
EAN / GTIN | 4062406233457 | |
Číslo výrobce | 140460 M30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Závitová očka M30
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
5 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 009,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Výška | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Stoupání | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |