{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,7 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406233334 | |
Číslo výrobce | 140460 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka M4
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
791,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 | 20 |
Druh závitu | M | M |
Výška | 5 | 5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Stoupání | 0,7 | 0,7 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |