{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M27 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 3 mm | |
Vnější ⌀ | 65 mm | |
Výška | 25 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140460 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233440 | |
Číslo výrobce | 140460 M27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Závitová očka, M: M27
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Druh závitu | M | M | M | M-LH | M |
Rozměr závitu | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Výška | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |