Závitová očka 6e M2

Artiklové číslo: 140350 M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6e

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M2
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Toleranční třída DIN 13 6e
    Směr řezu pravý
    Stoupání 0,4 mm
    Vnější ⌀ 16 mm
    Výška 5 mm
    Druh produktu Závitová očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 140350 M2
    EAN / GTIN 4062406189365
    Číslo výrobce 140350 M2

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.
    Toleranční pole 6e = s podkročeným rozměrem cca 00,03 − 0,04. Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku