Závitová očka 6e, M: M16

Artiklové číslo: 140350 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6e

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M16
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6e
Směr řezu pravý
Stoupání 2 mm
Vnější ⌀ 45 mm
Výška 18 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140350 M16
EAN / GTIN 4062406221713
Číslo výrobce 140350 M16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.
Toleranční pole 6e = s podkročeným rozměrem cca 00,03 − 0,04. Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Závitová očka 6e, M: M16

Závitová očka 6e, M: M16

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 797,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
1 329,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
2 482,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3 180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
597 ks okamžitě k dodání
809,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
1 748,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Druh závitu M M M M-LH M M
Rozměr závitu M16 M16 M16 M16 M16 M16
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Řezný materiál HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Stoupání 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku