{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3,5 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6e | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,6 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 140350 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221683 | |
Číslo výrobce | 140350 M3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Závitová očka 6e, M: M3,5 |
|||||
Vnější ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Výška | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | levý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Stoupání | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |