{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | |
Délka břitu Lc | 8,75 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 8,75 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197777324 | |
Číslo výrobce | 139651 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D M4
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
5 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka stopky Ls | 36 | 28 | 28 | 36 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru ;Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru ;do 1,5×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 6 | 5 | 4 | 6 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |