{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,6 mm | |
Délka břitu Lc | 31 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 31 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197777386 | |
Číslo výrobce | 139651 M14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D M14
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
11 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8295,00 CZK
7 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9266,00 CZK
8 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 85 | 94 | 92 | 96 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Délka stopky Ls | 45 | 45 | 45 | 45 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |