{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | |
Délka břitu Lc | 29 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 29 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139640 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197957528 | |
Číslo výrobce | 139640 M14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M14
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
8 295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
11 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
6 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 92 mm | 94 mm | 85 mm | 96 mm |
Druh závitu | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Hloubka závitu | 29 mm | 42 mm | 31 mm | 37,08 mm |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |