{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,6 mm | |
Maximální hloubka použití LC | 42 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Délka vyložení L1 | 42 mm | |
Celková délka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 5 | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 42 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139615 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197585899 | |
Číslo výrobce | 139615 M14 |