{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,04 mm | |
Maximální hloubka použití LC | 15 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Délka vyložení L1 | 15 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,05 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139615 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197585844 | |
Číslo výrobce | 139615 M5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 3×D M5
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 346,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
3 471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | červená | zelená |
Rozměr závitu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | vnitřní |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |