{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | |
Délka břitu Lc | 0,55 mm | |
maximální hloubka použití | 12 mm | |
Délka stopky Ls | 28 mm | |
Délka vyložení L1 | 12 mm | |
Celková délka L | 44 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139615 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197585837 | |
Číslo výrobce | 139615 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 3×D, TiAlN, M: M4
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
5 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Celková délka L | 44 mm | 40 mm | 47 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Délka stopky Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Počet zubů Z | 3 | 6 | 4 |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru |