{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,6 mm | |
Délka břitu Lc | 1,9 mm | |
maximální hloubka použití | 48 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Délka vyložení L1 | 48 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 5 | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139615 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197585905 | |
Číslo výrobce | 139615 M16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 3×D, TiAlN, M: M16
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
12 402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
7 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
9345,00 CZK
8 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
9 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 5 | 4 | 6 | 6 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Celková délka L | 100 mm | 85 mm | 92 mm | 100 mm |
Rozměr závitu | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,6 mm | 11,95 mm | 11,95 mm | 11,95 mm |