{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 mm | |
Maximální hloubka použití LC | 18 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Délka vyložení L1 | 18 mm | |
Celková délka L | 59 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139615 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197585851 | |
Číslo výrobce | 139615 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 3×D M6
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
3 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 | 4,9 | 4,68 | 4,8 |
⌀ stopky Ds | 6 | 5 | 8 | 6 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |