{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Délka břitu Lc | 1,02 mm | |
maximální hloubka použití | 9 mm | |
Délka stopky Ls | 28 mm | |
Délka vyložení L1 | 9 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139610 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197509734 | |
Číslo výrobce | 139610 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M6
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
9 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
3 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | červená | zelená |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka stopky Ls | 28 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |