{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,4 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,5 mm | |
Délka břitu Lc | 0,38 mm | |
maximální hloubka použití | 4 mm | |
Délka stopky Ls | 18 mm | |
Délka vyložení L1 | 4 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,02 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 4 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139610 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197509680 | |
Číslo výrobce | 139610 M2 |