• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Jednozubá závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M1

Artiklové číslo: 139610 M1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M1
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,25 mm
Jmenovitý ⌀ DC 0,74 mm
Délka břitu Lc 0,25 mm
maximální hloubka použití 3 mm
Délka stopky Ls 18 mm
Délka vyložení L1 3 mm
Celková délka L 32 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 4
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,01 mm
Posuv fz v CFK 0,02 mm
Profil závitu Profil dílu
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 2 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139610 M1
EAN / GTIN 4045197533821
Číslo výrobce 139610 M1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání). Velmi stabilní jednozubá závitová fréza, velmi vhodná speciálně pro GFK, CFK a grafit. Vhodná také pro slitiny titanu a niklu a kalené oceli do 63 HRC.

Výhoda:

Výrazně nižší radiální odpor než u závitových fréz s více zuby.

Poznámka:

Jednozubá závitová fréza výlučně pro zhotovování vnitřních závitů. Nejdříve musí být zhotoven otvor pod závit (a popř. zahloubení)!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku