{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,2 mm | |
Délka břitu Lc | 0,71 mm | |
maximální hloubka použití | 8 mm | |
Délka stopky Ls | 28 mm | |
Délka vyložení L1 | 8 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 8 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139610 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197509710 | |
Číslo výrobce | 139610 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M4
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
5 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
3 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Celková délka L | 40 mm | 44 mm | 47 mm | 55 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Délka stopky Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Počet zubů Z | 6 | 3 | 4 | 3 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru |