{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Délka břitu Lc | 0,82 mm | |
maximální hloubka použití | 9 mm | |
Délka stopky Ls | 28 mm | |
Délka vyložení L1 | 9 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,05 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139610 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197509727 | |
Číslo výrobce | 139610 M5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M5
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
8 346,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 6 | 4 | 4 |
Barevný kroužek | zelená | zelená | červená |
Celková délka L | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
Rozměr závitu | M5 | M5 | M5 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Hloubka závitu | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |