{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,68 mm | |
Délka břitu Lc | 9,56 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 59 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ krku D1 | 6,6 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 10,2 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,012 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | červená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 9,56 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139652 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197199652 | |
Číslo výrobce | 139652 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 1,5×D M6
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
3 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | Vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,68 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
⌀ stopky Ds | 8 | 5 | 6 | 6 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |