Stopková závitová fréza 1,5×D M3

Artiklové číslo: 139652 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,5 mm
Jmenovitý ⌀ DC 2,44 mm
Délka břitu Lc 4,26 mm
Délka stopky Ls 28 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ krku D1 3,3 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 4,66 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 3
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,006 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek červená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 4,26 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139652 M3
EAN / GTIN 4045197359551

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
30
Ocel < 55 HRC
H
35
Ocel < 60 HRC
H
30
Ocel < 65 HRC
H
27
Ocel < 67 HRC
H
25
suché
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°.

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku