{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,37 mm | |
Délka břitu Lc | 18,57 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ krku D1 | 13,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 19,7 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 5 | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,018 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | červená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 18,57 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139652 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197199683 | |
Číslo výrobce | 139652 M12 |