Jednozubá závitová fréza 3×D M2

Artiklové číslo: 139615 M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M2
    Povlak TiAlN
    Druh závitu M; M-LH
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál TK
    Norma závitů DIN 13
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Stoupání závitu 0,4 mm
    Jmenovitý ⌀ DC 1,52 mm
    Maximální hloubka použití LC 6 mm
    Délka stopky Ls 28 mm
    Délka vyložení L1 6 mm
    Celková délka L 39 mm
    ⌀ stopky Ds 3 mm
    Vnitřní chlazení ne
    Počet zubů Z 3
    Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,01 mm
    Posuv fz v CFK 0,02 mm
    Tolerance stopky h6
    Počet drážek na třísky 3
    Barevný kroužek zelená
    Vnitřní / vnější použití vnitřní
    Hloubka závitu 6 mm
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 139615 M2
    EAN / GTIN 4045197585806
    Číslo výrobce 139615 M2

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    300
    Hliník (krátké třísky)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    200
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    Ocel < 55 HRC
    H
    50
    Ocel < 60 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GFK
    N
    100
    CFK
    N
    100
    Grafit
    N
    150
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání). Velmi stabilní jednozubá závitová fréza, velmi vhodná speciálně pro GFK, CFK a grafit. Vhodná také pro slitiny titanu a niklu a kalené oceli do 58 HRC.

    Výhoda:

    Výrazně nižší radiální odpor než u závitových fréz s více zuby.

    Poznámka:

    Jednozubá závitová fréza výlučně pro zhotovování vnitřních závitů. Nejdříve musí být zhotoven otvor pod závit (a popř. zahloubení)!
    Z důvodu profilu zubu smí být zhotovován pouze odpovídající jmenovitýzávitu (= velikost) s odpovídajícím stoupáním závitu (viz tabulka).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku