{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Délka břitu Lc | 10,8 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 10,8 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197777331 | |
Číslo výrobce | 139651 M5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M5
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
3 471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
4 673,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
4 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 4 | 4 | 4 |
Celková délka L | 55 mm | 58 mm | 64 mm | 58 mm |
Rozměr závitu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 10,8 mm | 10,8 mm | 13,17 mm | 7,57 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |