{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,95 mm | |
Délka břitu Lc | 16,85 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 16,85 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197777355 | |
Číslo výrobce | 139651 M8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D M8
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
4 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
6 344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
5880,00 CZK
4 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Rozměr závitu | M8 | M8 | M8 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,95 | 6,5 | 5,95 |
Délka stopky Ls | 36 | 36 | 36 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |