{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,4 mm | |
Délka břitu Lc | 6,25 mm | |
Délka stopky Ls | 28 mm | |
Celková délka L | 42 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 2 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 6,25 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197773616 | |
Číslo výrobce | 139651 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M3
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
3 731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
4 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
4 187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | červená | zelená |
Rozměr závitu | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | Vnitřní | vnitřní | Vnitřní | vnitřní |
Délka stopky Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |