{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,95 mm | |
Délka břitu Lc | 21,75 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 21,75 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Číslo výrobce | 139651 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D M10
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
5880,00 CZK
5 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
6589,00 CZK
5 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 70 | 68 | 74 |
Druh závitu | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Rozměr závitu | M10 | M10 | M10 |
Stoupání závitu | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Délka břitu Lc | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Hloubka závitu | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |