{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,95 mm | |
Délka břitu Lc | 26,2 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 26,2 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139641 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406240868 | |
Číslo výrobce | 139641 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M10
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
6589,00 CZK
5 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
4 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
5880,00 CZK
5 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 26,2 mm | 21,75 mm | 20,25 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |