{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,95 mm | |
Délka břitu Lc | 20,58 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 20,58 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139641 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406240851 | |
Číslo výrobce | 139641 M8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M8
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
5880,00 CZK
4 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
6 344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
4 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 5 | 3 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Stoupání závitu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Hloubka závitu | 20,58 mm | 24 mm | 16,85 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |