{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | |
Délka břitu Lc | 41,25 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 41,25 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139651 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197778208 | |
Číslo výrobce | 139651 M20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M20
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
9 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
10 710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 6 |
Celková délka L | 90 mm | 102 mm |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | 13,95 mm |
Počet zubů Z | 4 | 6 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 14 mm |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza |