{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 45 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 45 | |
EAN / GTIN | 4045197956835 | |
Číslo výrobce | 118505 45 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 45mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
962,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
2 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 662,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | ||
Jmenovitý ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | HSS | HSS |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták | Jádrový vrták |