{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 44 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 44 | |
EAN / GTIN | 4045197956828 | |
Číslo výrobce | 118505 44 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 44mm
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
962,00 CZK
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
2 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Provedení | ploché | vysoká | ploché |
Délka L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |