{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 55 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 55 | |
EAN / GTIN | 4045197956880 | |
Číslo výrobce | 118505 55 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 55mm
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 409,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
4 537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
2 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |