{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 36 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Číslo výrobce | 118505 36 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korunkový vrták TK plochý 36 mm
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 831,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | |
Provedení | ploché | vysoká | ploché | |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | HSS |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |