{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 19 | |
EAN / GTIN | 4045197956064 | |
Číslo výrobce | 118505 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Délka L | 11,8 | 35 | 8 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky | 10 | 6 | 6 | |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |