{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 18 | |
EAN / GTIN | 4045197673831 | |
Číslo výrobce | 118505 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
1 154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | ploché | vysoká | ploché | |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | |
Jmenovitý ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 19 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták |