{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 16 | |
EAN / GTIN | 4045197673824 | |
Číslo výrobce | 118505 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK plochý, ⌀ DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
1 021,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | ||
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | HSS |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták | Jádrový vrták |