{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | |
Provedení | ploché | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 mm | |
Délka L | 11,8 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118505 27 | |
EAN / GTIN | 4045197673886 | |
Číslo výrobce | 118505 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korunkový vrták TK plochý 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 258,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,15 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | ||
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | Stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami | ||
Řezný materiál | TK | TK | TK | HSS | HSS |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |