{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118400 27 | |
EAN / GTIN | 4045197036810 | |
Číslo výrobce | 118400 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
2 258,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | ||
Barevný kroužek | bez | bez | bez | ||
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | HSS | HSS |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták | Jádrový vrták |