{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 38 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Katalogové číslo | 118400 38 | |
EAN / GTIN | 4045197036926 | |
Číslo výrobce | 118400 38 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 38mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
1 831,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | |
Jmenovitý ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Řezný materiál | TK | TK | HSS | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jádrový vrták | Korunkový vrták |